Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire DCGT 070202/30

Cod articol: GG2672 070202/30
Setați prețul 30 buc. (6,97 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HU 7310
    Sfărâmător de aşchii AM
    Număr de bucăţi 30
    Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 1,75 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 mm/min - 600 mm/min
    Conţinut 260449 HU7310
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT070202
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2672 070202/30
    EAN / GTIN 4067263097853
    Număr producător GG2672 070202/30

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături