Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire VCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 110304/50

Cod articol: GG2667 110304/50
Setați prețul 50 buc. (5,96 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 135 mm/min
Cuprins 261472 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT110304
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2667 110304/50
EAN / GTIN 4067263097280
Număr producător GG2667 110304/50
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com