Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire VCMT, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 160404/30

Cod articol: GG2664 160404/30
Setați prețul 30 buc. (10,17 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 2,5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 170 mm/min
Conţinut 261458 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT160404
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2664 160404/30
EAN / GTIN 4067263097235
Număr producător GG2664 160404/30