Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 110202/50

Cod articol: GG2656 110202/50
Setați prețul 50 buc. (4,22 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 2,75 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 170 mm/min
Conţinut 260980 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT110202
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2656 110202/50
EAN / GTIN 4067263096863
Număr producător GG2656 110202/50