Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie DCMT, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 070202/30

Cod articol: GG2648 070202/30
Setați prețul 30 buc. (5,13 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 1,75 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 170 mm/min
Conţinut 260449 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT070202
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2648 070202/30
EAN / GTIN 4067263096337
Număr producător GG2648 070202/30