Inserție de strunjire cu prelucrare medie VCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160408/50

Cod articol: GG2640 160408/50
Setați prețul 50 buc. (8,08 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 130 mm/min - 280 mm/min
Conţinut 261459 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT160408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2640 160408/50
EAN / GTIN 4067263096023
Număr producător GG2640 160408/50