{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HBT020 | |
Sfărâmător de aşchii | PM | |
Număr de bucăţi | 30 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,25 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Conţinut | 261257 HBT020 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBMT160404 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2639 160404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095934 | |
Număr producător | GG2639 160404/30 |