Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CCMT 120408/50

Cod articol: GG2620 120408/50
Setați prețul 50 buc. (4,78 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 4,25 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 130 mm/min - 280 mm/min
Conţinut 260160 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT120408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2620 120408/50
EAN / GTIN 4067263095262
Număr producător GG2620 120408/50

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături