Degroșare plăcuţă de strunjire WNMG 080412/50

Cod articol: GG2597 080412/50
Setați prețul 50 buc. (3,76 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MR
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 2,75 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 mm/min - 120 mm/min
Conţinut 252226 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG080412
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2597 080412/50
EAN / GTIN 4067263095125
Număr producător GG2597 080412/50