{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7130-2 | |
Sfărâmător de aşchii | VG | |
Număr de bucăţi | 30 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 2,75 mm | |
Avans f | 0,35 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Conţinut | 252210 HB7130-2 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG080412 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2595 080412/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095071 | |
Număr producător | GG2595 080412/30 |