Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire VNMG 160408/50

Cod articol: GG2591 160408/50
Setați prețul 50 buc. (4,60 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 2,5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 135 mm/min
Conţinut 251829 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG160408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2591 160408/50
EAN / GTIN 4067263094883
Număr producător GG2591 160408/50