Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire TNMG 160404/30

Cod articol: GG2588 160404/30
Setați prețul 30 buc. (4,73 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 4 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 135 mm/min
Conţinut 251564 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG160404
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2588 160404/30
EAN / GTIN 4067263094777
Număr producător GG2588 160404/30