Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire SNMG 120404/30

Cod articol: GG2585 120404/30
Setați prețul 30 buc. (4,13 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 135 mm/min
Conţinut 251266 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG120404
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2585 120404/30
EAN / GTIN 4067263094692
Număr producător GG2585 120404/30

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.