Degroșare plăcuţă de strunjire CNMG 160612/50

Cod articol: GG2576 160612/50
Setați prețul 50 buc. (5,78 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MR
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 5,5 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 mm/min - 120 mm/min
Conţinut 250221 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG160612
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2576 160612/50
EAN / GTIN 4067263094227
Număr producător GG2576 160612/50