Degroșare plăcuţă de strunjire CNMG 120412/50

Cod articol: GG2576 120412/50
Setați prețul 50 buc. (3,18 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MR
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 4,25 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 mm/min - 120 mm/min
Conţinut 250219 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG120412
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2576 120412/50
EAN / GTIN 4067263094180
Număr producător GG2576 120412/50

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături