Degrosare insert de strunjire WNMG 080408/30

Cod articol: GG2568 080408/30
Setați prețul 30 buc. (6,60 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune/cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SG
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 85 mm/min - 260 mm/min
Conţinut 252208 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG080408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2568 080408/30
EAN / GTIN 4067263093718
Număr producător GG2568 080408/30