Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie WNMG 080404/30

Cod articol: GG2564 080404/30
Setați prețul 30 buc. (6,60 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune/cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 mm/min - 280 mm/min
Conţinut 252068 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG080404
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2564 080404/30
EAN / GTIN 4067263093572
Număr producător GG2564 080404/30