Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie VNMG, HBT020, Dimensiune/cantitate: 160404/30

Cod articol: GG2563 160404/30
Setați prețul 30 buc. (5,47 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune/cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT020
Sfărâmător de aşchii PM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 2,5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 240 mm/min
Conţinut 251828 HBT020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG160404
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2563 160404/30
EAN / GTIN 4067263843795
Număr producător GG2563 160404/30