Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie SNMG 120404/30

Cod articol: GG2546 120404/30
Setați prețul 30 buc. (4,13 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune/cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HBT020
    Sfărâmător de aşchii PM
    Număr de bucăţi 30
    Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 4,25 mm
    Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 240 mm/min
    Conţinut 251266 HBT020
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG120404
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2546 120404/30
    EAN / GTIN 4067263093213
    Număr producător GG2546 120404/30

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături