Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG 150608/50

Cod articol: GG2538 150608/50
Setați prețul 50 buc. (5,00 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT020
Sfărâmător de aşchii PM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 3,75 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 240 mm/min
Conţinut 250784 HBT020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG150608
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2538 150608/50
EAN / GTIN 4067263092988
Număr producător GG2538 150608/50