Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG 150604/50

Cod articol: GG2535 150604/50
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (7,82 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 3,75 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 125 mm/min - 280 mm/min
Conţinut 250760 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG150604
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2535 150604/50
EAN / GTIN 4067263092865
Număr producător GG2535 150604/50

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături