Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG 120408/30

Cod articol: GG2534 120408/30
Setați prețul 30 buc. (4,13 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HBT020
    Sfărâmător de aşchii PR
    Număr de bucăţi 30
    Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 4,25 mm
    Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 220 mm/min
    Conţinut 250218 HBT020
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG120408
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2534 120408/30
    EAN / GTIN 4067263092735
    Număr producător GG2534 120408/30

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături