HOLEX Pro UNI Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 16 mm

Cod articol: GG2432 16
Setați prețul 5 buc. (74,20 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Pro Uni
    ⌀ tăişului DC 16 mm
    Strat de acoperire TiSiN
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de lucru
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 42 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,3×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 36 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 42 mm
    ⌀ de degajare D1 15,5 mm
    Lungimea totală L 92 mm
    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
    Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
    Inel colorat verde
    Conţinut 5
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2432 16
    EAN / GTIN 4067263102557
    Număr producător GG2432 16

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    250
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Similar Codului 202432.
    Pentru degroşare şi finisare la cele mai mari viteze de avans şi cu funcţionare silenţioasă. Geometrie inovativă şi strat de acoperire ultraperformant pentru durabilitate şi rezultate de fabricaţie remarcabile în varii materiale. Stabilitate proprie foarte mare, silenţiozitate datorată danturii divizate inegal.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături