Freze din carbură 20 mm

Cod articol: GG2307 20
Setați prețul 5 buc. (68,60 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 38 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Forma cozii HB
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,1 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,15 mm
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2307 20
EAN / GTIN 4062406199302
Număr producător GG2307 20

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Similar Cod 202307.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături