GARANT Master Steel Minifreză din carbură monobloc HPC 2 mm

Cod articol: GG2289 2
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Steel
    ⌀ tăişului DC 2 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 30 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 4 mm
    Lungimea totală L 50 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Forma cozii HA
    Unghi teşitură 90 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,01 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,012 mm
    Inel colorat verde
    Conţinut 5
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2289 2
    EAN / GTIN 4067263091042
    Număr producător GG2289 2

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    290
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Tăiş extrascurt pentru o stabilitate maximă. Lungimea cozii conform DIN, pentru o susţinere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei creşte semnificativ.
    Economisiţi costurile de reascuţire: Deoarece este mai convenabil să folosiţi minifrezele din carbură monobloc până la limita de uzură decât să le reascuţiţi.
    Precum Cod 202289.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături