Freze din carbură 8 mm

Cod articol: GG2242 8
Setați prețul 5 buc. (21,76 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 24 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,03 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,04 mm
Inel colorat fără
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2242 8
EAN / GTIN 4062406199050
Număr producător GG2242 8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu detalonare excentrică şi şlefuire fină suplimentară în canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.
Similar Cod 202242.

Aplicaţie:

Pentru degroşare şi finisare.