{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,015 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,02 mm | |
Inel colorat | fără | |
Conţinut | 5 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | GG2241 4 | |
EAN / GTIN | 4062406198930 | |
Număr producător | GG2241 4 |