XNEX 080608, HB7525, Tip: ST900

Cod articol: GG2137 ST900
Setați prețul 50 buc. (11,58 € / 1 buc.)
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XNEX080608
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbură
Adâncime maximă de aşchiere ap max 4 mm
Avans fz per dinte 0,18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Conţinut 50
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2137 ST900
EAN / GTIN 4067263078913
Număr producător GG2137 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
335
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
280
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Adaptat pentru:

Freză unghiulară GARANT 90° nr. 215101 şi freză unghiulară HOLEX 90° nr. 215102.

Conţinut:

50 × 215185 ST900

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 3mm.