XNEX 080608 ALU

Cod articol: GG2136 ALU
Setați prețul 50 buc. (11,04 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă XNEX080608
    Categorie HU7710
    Materialul sculei Carbură
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 4 mm
    Avans fz per dinte 0,15 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 6
    Conţinut 50
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2136 ALU
    EAN / GTIN 4067263078906
    Număr producător GG2136 ALU

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    1320
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    1320
    Alu > 10% Si
    N
    1100
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Freză unghiulară GARANT 90° nr. 215101 şi freză unghiulară HOLEX 90° nr. 215102.

    Conţinut:

    50 × 215184 ALU

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 3mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături