APHT 100305 FR ALU

Cod articol: GG2125 ALU
Setați prețul 50 buc. (5,88 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă APHT 100305 FR
Categorie HU7815
Materialul sculei carbură
Avans fz per dinte 0,12 mm
Grosimea plăcii 3,5 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2125 ALU
EAN / GTIN 4067263577393
Număr producător GG2125 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GRP, CRP
N
400
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

HOLEX GG2123, GG2124 precum și capete de frezat la 90° GARANT și HOLEX codurile 215800215870.

Conţinut:

50 × 215939 ALU

Notă:

Valori de referinţă
Pentru ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.