Mini-freze din carbură 14 mm

Cod articol: GG1844 14
Setați prețul 5 buc. (31,28 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 14 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Lungimea tăişului Lc 15 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Forma cozii HB
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Factor de corectare pentru vc 1,25
Inel colorat fără
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1844 14
EAN / GTIN 4062406200213
Număr producător GG1844 14

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB. Strat de acoperire îmbunătăţit pentru utilizare universală în oţel şi fontă.
Similar Cod Z11842 (articol succesor la Cod 201842).