HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 5,5 mm

Cod articol: GG1669 5,5
Setați prețul 5 buc. (18,00 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 5,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
Conţinut 5
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1669 5,5
EAN / GTIN 4045197986764

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
115
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Fontă
K
90
GGG
K
55
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură.
Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.
Similar Cod 122502.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:
Lungimea canalelor de aşchii (consultaţi tabelul) minus 1,5×⌀ nominal.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături