HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 3 mm

Cod articol: GG1668 3
Setați prețul 5 buc. (18,00 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Pro Steel
    ⌀ nominal DC 3 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6537 K
    Execuţie 4×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 140 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 15,5 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
    Lungimea totală L 62 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,11 mm/rot
    Conţinut 5
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG1668 3
    EAN / GTIN 4045197986306
    Număr producător GG1668 3

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    115
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    105
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    85
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Fontă
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Tăişurile principale drepte şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură.
    Posibilităţi numeroase de utilizare în oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.
    Cu ascuţire conică.
    Similar Cod 122501.
    Forma HB se livrează la acelaşi preţ cu Cod GG1669.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături