Lanternă de buzunar cu LED, neagră cu baterii 160

Cod articol: GG1533 160
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (18,29 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
2.034 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Funcţie de lanternă de buzunar: Focalizare

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Funcţie de lanternă de buzunar Focalizare
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 250 lm
Durata de iluminare 9 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 10
Tip de baterii Mignon, AA
Lungimea totală 160 mm
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1533 160
EAN / GTIN 4067263137962
Număr producător GG1533 160

Descriere

Execuţie:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă şi robustă, din aluminiu eloxat. Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepţională de iluminare.
  • Protecţie la rostogolire involuntară.
  • Buton acoperit cu cauciuc.

Cu cap de lampă focalizabil.

Caracteristică:

Conținut: 5 buc.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.