Freză din carbură 6,5 mm

Cod articol: GG1296 6,5
Setați prețul 5 buc. (15,08 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 6,5 mm
    Strat de acoperire AlCrN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 45 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Lungimea tăişului Lc 16 mm
    Lungimea totală L 63 mm
    ⌀ cozii Ds 8 mm
    Forma cozii HB
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
    Conţinut 5
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG1296 6,5
    EAN / GTIN 4045197907912
    Număr producător GG1296 6,5

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    75
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dimensiuni similare DIN 6527.
    Acoperire îmbunătăţită pentru utilizare universală pe oţel şi fontă.
    Similar Cod 202296.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături