Freză din carbură 14 mm

Cod articol: GG1294 14
Setați prețul 5 buc. (56,80 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 14 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 38 mm
⌀ de degajare D1 13,8 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,07 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,1 mm
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1294 14
EAN / GTIN 4045197907806
Număr producător GG1294 14

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.Strat de acoperire îmbunătăţit pentru utilizare universală în oţel şi fontă.
Similar Cod 202294.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături