HOLEX Clever Tap Tarod de maşină M5

Cod articol: GG1270 M5
Setați prețul 10 buc. (6,22 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M5
    Strat de acoperire neacoperit
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 371
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2 6H
    Forma conului de atac B
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 0,8 mm
    Lungimea totală L 70 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Pătrat coadă □ 4,9 mm
    ⌀ găurii de centrare 4,2 mm
    ⌀ Filet 5 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat fără
    Serie CleverTap
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 10 mm
    Conţinut 10
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG1270 M5
    EAN / GTIN 4067263090526
    Număr producător GG1270 M5

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    13
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    13
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    6
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Precum Cod 131265.
    Cu con de atac.
    HOLEX Clever Tap:
    Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.
    ISO 2 6H
    HSS-E

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături