Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90° 4,3 mm

Cod articol: GG1132 4,3
Setați prețul 10 buc. (17,40 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ exterior 4,3 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Unghi la vârf teşitor 90 grad
    Materialul sculei HSS
    Diviziunea tăişului lamatorului inegal
    Număr de dinţi Z 3
    Standard DIN 335 C
    Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
    Răcire interioară nu
    cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 1,3 mm
    Lungimea totală L 40 mm
    ⌀ cozii Ds 4 mm
    Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
    Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,08 mm/rot
    Toleranţa arborelui h9
    Inel colorat verde
    Conţinut 10
    Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG1132 4,3
    EAN / GTIN 4062406198497
    Număr producător GG1132 4,3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    75
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    50
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    18
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    8
    Oţel < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafit, GRP, CRP
    N
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Toate teşitoarele au 3 tăişuri. Geometrie specială cu dantură divizată extrem de inegal şi tăişuri ascuţite. Detalonate radial. Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate din material solid. Strat de acoperire nou special TiAlN pentru durabilitate ridicată.
    Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.
    Coadă cu 3 suprafeţe de prindere în plus pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.
    Similar Cod 150132.

    Avantaj:

    Funcţionare silenţioasă în timpul întregului proces de teşire. Funcţionare fără trepidaţii pentru rezultate perfecte şi o durabilitate optimă a sculelor.

    Aplicaţie:

    Teşitor de precizie pentru fabricarea de teşituri circulare, exacte, la 90°.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături