Freze pentru debavurare din carbură 90° 10 mm

Cod articol: GG1121 10
Setați prețul 5 buc. (22,14 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
518 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 4
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Dimensiune S 7 mm
Lungimea totală L 67 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Forma cozii HB
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
Toleranţa arborelui h6
Conţinut 5
Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1121 10
EAN / GTIN 4045197736147
Număr producător GG1121 10

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Dimensiunea S = ±0,1 mm.
Similar Cod 208121.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături