HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC 20 mm

Cod articol: GG1021 20
Setați prețul 5 buc. (157,80 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 60 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 74 mm
⌀ de degajare D1 19,5 mm
Lungimea totală L 126 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat albastru
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1021 20
EAN / GTIN 4045197908636

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru durabilitate excepţională. Se poate utiliza cu viteze ridicate de aşchiere, foarte recomandat şi pentru oţeluri până la cca. 1.100 N/mm2 .
Similar Cod 203021.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături