Cuplaj industrial Filet exterior 1/4 inch

Cod articol: GG0230 1/4
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (10,85 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Alamă
Presiune maximă de lucru 35 bar
Racord filet exterior 1/4 inch
Valoare debit 2.000 l/min
Tip produs Cuplaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG0230 1/4
EAN / GTIN 4067263138235
Număr producător GG0230 1/4

Descriere

Execuţie:

Cuplaj industrial construit pentru un debit mare optimizat de 2000 l/min (aer), NW 7,8. Cuplaj cu închidere rapidă pe o parte, de înaltă calitate şi robust. Valvă cu curgere liniară, debite extrem de mari, scădere mică a presiunii, durabilitate mare, siguranţă mare în funcţionare şi etanşeitate absolută.
Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

Caracteristică:

Conținut 5 bucăți

Material:

Alamă nichelată, manşon din oţel călit şi nichelat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.