Pistol cu jet de aer AIR AIR

Cod articol: GG0123 AIR
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (14,35 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
754 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 15 bar
Valoare debit la 6 bari 330 l/min
Tip produs Pistol

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG0123 AIR
EAN / GTIN 4067263137900
Număr producător GG0123 AIR

Descriere

Execuţie:

Pistol cu jet de aer, de înaltă calitate, pentru aer comprimat, cu o ergonomie foarte bună la manevrare, cu suprafață rezistentă la zgârieturi și la solvenți, pentru o utilizare universală. Utilizare simplă a duzelor înlocuibile. Capul rotativ de închidere rapidă este deblocat, fixare în diferite poziţii de blocare.
Pistol cu jet de aer cu duză de 100 mm pentru suflare, înlocuibilă, din oţel.

Caracteristică:

Conținut: 5 buc.

Livrare:

Pistol recomandat cu jet de aer incl. niplu de îmbinare din oţel Ref. 1/4 inch, cu ţeavă de duză înlocuibilă 100 mm.

Notă:

Pistol recomandat cu jet de aer găsiţi la Cod 080260 Ref. H1 şi Cod 955750.
Duze individuale găsiţi la Cod 080126.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.