Cântar de banc; Max 15 30 kg, d 5 10 g

Cod articol: GAB 30K5DNM
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GAB 30K5DNM
EAN / GTIN 4045761111608
Număr producător GAB 30K5DNM
L-Număr L40250 1578

Descriere

Descriere:

  • Cântar de control și cântar de porționare, de asemenea cu certificat de verificare [M]
  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații (producție, depozit, transport etc.)
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
  • Însumarea valorilor ponderale
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 24 mm
  • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire L×P 294×225 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, 320×330×125 mm
  • Greutate netă aprox. 3,0 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C