Cântar de banc; Max 30 kg, d = 0,2 g

Cod articol: GAB 30K0.2N
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar cu platformă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GAB 30K0.2N
    EAN / GTIN 4045761111639
    Număr producător GAB 30K0.2N
    L-Număr L40250 440

    Descriere

    Descriere:

    • Cântar de control și cântar de porționare, de asemenea cu certificat de verificare [M]
    • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații (producție, depozit, transport etc.)
    • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
    • Însumarea valorilor ponderale
    • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 24 mm
    • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire L×P 294×225 mm
    • Dimensiuni totale L×P×H, 320×330×125 mm
    • Greutate netă aprox. 3,0 kg
    • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 0 °C/40 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături