Cântar de banc; Max 12 kg, d = 0,1 g

Cod articol: GAB 12K0.1N
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GAB 12K0.1N
EAN / GTIN 4045761111646
Număr producător GAB 12K0.1N
L-Număr L40250 787

Descriere

Descriere:

  • Cântar de control și cântar de porționare, de asemenea cu certificat de verificare [M]
  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații (producție, depozit, transport etc.)
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
  • Însumarea valorilor ponderale
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 24 mm
  • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire L×P 294×225 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, 320×330×125 mm
  • Greutate netă aprox. 3,4 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 0 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături