Cizma Classic S4 Black 48 R

Cod articol: FW94BKR48
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
Denumirea producătorului FW94
Mărimea încălţărilor UE 48

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FW94BKR48
EAN / GTIN 5036108212552
Număr producător FW94BKR48

Descriere

Descriere:

Cizmele de siguranta sunt fabricate din PVC / Nitril intr-o constructie etansa fara cusaturi. Caracteristicile includ bombeu metalic 200joule, talpa rezistenta la alunecare, antistatica, captuseala nailon lavabila si pinteni. Ideal pentru utilizarea intr-o gama larga de medii si industrii.

Caracteristică:

  • Pinten la picior
  • Protectia Gleznei
  • Rezistenta Chimica
  • Total impermeabil
  • Constructie de densitate dubla din PVC/Niril
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Bombeu de protecție metalic
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • 100% impermeabil pentru a menține picioarele uscate
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Rezistenta Chimica

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Material:

Partea superioară: PVC / Nitril
Talpă exterioară: PVC / Nitril

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături