Descriere:
Cizmele de siguranta sunt fabricate din PVC / Nitril intr-o constructie etansa fara cusaturi. Caracteristicile includ bombeu metalic 200joule, talpa rezistenta la alunecare, antistatica, captuseala nailon lavabila si pinteni. Ideal pentru utilizarea intr-o gama larga de medii si industrii.
Caracteristică:
- Pinten la picior
- Protectia Gleznei
- Rezistenta Chimica
- Total impermeabil
- Constructie de densitate dubla din PVC/Niril
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Bombeu de protecție metalic
- Incaltaminte antistatica
- Zona de sprijin cu absorbtie de energie
- 100% impermeabil pentru a menține picioarele uscate
- SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
- Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
- Rezistenta Chimica
Standard:
- EN ISO 20345:2022 S4
- EN 13832-3: 2018
Material:
Partea superioară: PVC / Nitril
Talpă exterioară: PVC / Nitril