Sabot de Protectie SB AE WRU Steelite Black 38 R

Cod articol: FW82BKR38
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
Denumirea producătorului FW82
Mărimea încălţărilor UE 38

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FW82BKR38
EAN / GTIN 5036108164547
Număr producător FW82BKR38

Descriere

Descriere:

Acest stil usor microfibra ofera superba adaptare si confort intr-un design cu o curea la spate detasabila.

Caracteristică:

  • Talpa exterioară cu autocuratare previne contaminarea încrucișată
  • Guler captusit pentru confort sporit
  • Ștergeți partea superioară
  • Curea detașabilă
  • Disponibil in marimi unisex
  • Se poate spăla la mașină până la 30°C
  • Recomandat pentru vegani
  • Special concepute pentru camerele curate, industria medicală și alimentară
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Bombeu de protecție metalic
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • Partea superioară rezistentă la apă pentru a preveni pătrunderea apei
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Talpa mono densitate

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 SB
  • AS 2210.3

Material:

Partea superioară: Microfibră rezistentă la apă
Talpă exterioară: Mono PU
Informații despre talpă: Densitate unică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături