Ghete Steelite All Weather S3 WR Black 46 R

Cod articol: FW66BKR46
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
Cod articol FW66BKR46
EAN / GTIN 5036108198436
Număr producător FW66BKR46

Descriere

Descriere:

Protectie S3, respirabil, impermeabil. Caracteristici: captuseala respirabila, talpa exterioara si bombeu din otel.

Caracteristică:

  • Fabricat din piele de vacă pentru un finisaj premium
  • Talpa intermediara metalica rezistenta la intepaturi
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • Membrană impermeabilă pentru un confort uscat al piciorului
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Bombeu de protecție metalic
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Talpă cu densitate dublă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Partea superioară: Piele spaltuita bovina
Talpă exterioară: Poliuretan / Poliuretan

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături