Pantofi Trekker S1P Steelite Black 40 R

Cod articol: FW64BKR40
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
Denumirea producătorului FW64
Mărimea încălţărilor UE 40

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FW64BKR40
EAN / GTIN 5036108164783
Număr producător FW64BKR40

Descriere

Descriere:

Stil respirabil, puternic si flexibil. Bombeul si talpa intermediara si rezistenta va vor oferi confort in timpul lucrului.

Caracteristică:

  • Captuseala de plasa respirabila 3D
  • Disponibil in marimi unisex
  • Clapă de tragere din spate pentru a ușura încălțarea
  • Piele de căprioară și material textil superior
  • Guler captusit pentru confort sporit
  • Fabricat din piele de vacă pentru un finisaj premium
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Bombeu de protecție metalic
  • Talpa intermediara metalica rezistenta la intepaturi
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Talpă cu densitate dublă

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Material:

Partea superioară: Piele spaltuita bovina
Talpă exterioară: Poliuretan / Poliuretan

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături